六角棒レンチ 12mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
1,106件の「六角棒レンチ 12mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ザルボ用六角レンチ」、「六角レンチ 19mm」、「m4 六角 レンチ」などの商品も取り扱っております。
六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ランキング1位
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチ
サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
先端形状六角サイズ規格ミリ二面幅(mm)1.27形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5トラスコ品番448-0902寸法(mm)1.27質量(g)0.5レンチ長(mm)(キーの内側)12、(ハンドルの内側)45適合キャップスクリューM1.4適合セットスクリューM2.5
1本
539税込593
当日出荷

六角スパナ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング2位
六角穴対辺12mmのザルボ、ソケットなどをまわす時に使用。
先端形状六角形状L型材質
1個
509税込560
当日出荷

六角棒レンチセット TRUSCOランキング3位
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型付属品ポーチトラスコ品番488-9738セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)3000タイプロング硬度HRC52-56表面処理黒染め加工
1セット(16本)
10,980税込12,078
当日出荷

六角棒スパナ セミロング 単品 エイトランキング4位
1本
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ボールポイント 六角棒 スパナ エイトランキング5位
約25°まで傾けて使用することが出来、ボルト穴に挿入しやすいボールポイントのセミロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1本
1,198税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58
1本
37税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチ(ポリ袋)12mm
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)12形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20
1個
499税込549
当日出荷

サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20エスコ品番EA683AG-12先端形状六角
1個
610税込671
当日出荷

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 材質は、ステンレス(X46 Cr13)です。
材質ステンレス形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
1本
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼軸長(mm)125対辺寸法(mm)12先端形状六角
1本
1,020税込1,122
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチ
ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
1本
435税込479
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1個
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
1本
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
1本
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
1セット(9本)ほか
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
1本
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状六角サイズ規格ミリ
1本
189税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
種別ミリ形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
1セット(9本)ほか
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)